Beli Piringan Gergaji di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sunlight Sabun Cuci PiringDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- Golden Dragon Piring Bento Sekatatribut:
- Size (inch): 10
- TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless SteelDeskripsi:This is a masterpiece of tipped hole saws. Ideal for drilling sheet metal and other stainless steel products. The effective cutting capacity is 5mm (TTG14 is 4mm). In case of using an electric drill, low speed is recommended at リ 40 or more.
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Union Wire Wheel Brushes Steel 0.20mmDeskripsi:Wire Wheel Brushes (WN - Type )use for removing sawdust from band saw bladeatribut:
- Width (mm): 16
- Wire Thickness (mm): 0.20 (Steel)
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- snap clean DishwashingDeskripsi:Konsentrat sabun cuci berbentuk cair dengan aroma yang harum dan segar. Mengandung bahan aktif yang sangat efektif untuk membersihkan dan mengangkat noda berminyak. Sangat cocok digunakan untuk mencuci peralatan makan seperti piring, gelas serta peralatan dapur lainnya. PENGGUNAAN 1. Campurkan 1 sendok makan Dishwashing dengan 200 ml air (1:20 untuk kotoran berlemak, 1:40 untuk kotoran yang tidak berlemak), aduk hingga benar-benar larut. 2. Masukkan busa atau tapas cuci, lalu remasremas hingga berbusa. Larutan dishwashing siap untuk digunakan.
- Klin Pak Cling WrapDeskripsi:Klin Pak Cling Wrap adalah pilihan cermat untuk perlindungan makanan sehari-hari anda. Mudah untuk membungkus dan menempel dengan kuat ke berbagai macam bentuk makanan, mangkok, cangkir dan piring tanpa mudah sobek. Menjaga makanan tetap segar, tahan lama, tidak mudah kering dan higienis.
- Ekonomi Sabun Krim Anti NodaDeskripsi:Sabun Cream Ekonomi merupakan salah satu produk dari Wings. Sabun ini merupakan produk sabun colek (berbentuk krim) yang multiguna. Sabun Cream Ekonomi dapat digunakan untuk mencuci piring, membersihkan lantai dan juga untuk mencuci pakaian. Sabun Cream Ekonomi efektif membersihkan noda pada pakaian, sabun ini membuat pakaian bersih dan tidak apek.
- Mr. Muscle Pembersih Dapur SerbagunaDeskripsi:Mr. Muscle Pembersih dapur efektif membersihkan dan melarutkan minyak hingga bersih kilap tanpa bekas. Cocok untuk membersihkan kompor, meja, dapur, dinding porselen, lantai dapur, bak cuci piring, lemari dapur dan meja makan. Mengandung lemon oil yang sangat efektif melarutkan minyak, sehingga dapur anda bersih higienis dan bebas minyak. Mengandung zat antibakteria, efektif membunuh bakteri penyebab penyakit, sekaligus menghilangkan bau tak sedap di dapur.Aturan pakai : semprotkan dan seka edngan kain bersih sampai kering. Tidak perlu dibilas lagi. Untuk noda membandel, biarkan 30 detik lalu seka.Kemkes RI PKD 20301800843atribut:
- Volume (ml): 500
- Packaging: Bottle Spray
- VELCRO Backing PadDeskripsi:Mata asah dengan velcroatribut:
- Product ID: VEL0101
- Size (mm): M10 x 10
- Wipro Backing Pad Model Velcroatribut:
- Type: Velcro
- Color: Yellow-Black
- BOSCH Flexible Flap Disc X435Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
- UHT Polypar (093, 123)atribut:
- Diameter (mm): Ø30
- Inner Diameter (mm): Ø12
Daftar Harga Piringan Gergaji Terbaru February 2026
| BOSCH Gergaji Lubang Bi-Metal untuk Logam, Alumunium, PVC dan Kayu | Rp42.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring | Rp8.900 |
| Golden Dragon Piring Bento Sekat | Rp39.900 |
| TRUSCO Carbide-Tipped Hole Saw for Stainless Steel | Rp429.900 |
| Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring) | Rp449.900 |
| Union Wire Wheel Brushes Steel 0.20mm | Rp87.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| snap clean Dishwashing | Rp39.900 |
| Klin Pak Cling Wrap | Rp20.900 |
| Ekonomi Sabun Krim Anti Noda | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/9bP103711335-1.jpg)













/h3P103660615-1.jpg)